※商品単品画像

669-982150 humor SILICONE CABLE HOLDER humor 07885301 669-982150 humor SILICONE CABLE HOLDER humor 07885301 669-982150 humor SILICONE CABLE HOLDER humor 07885301 669-982150 humor SILICONE CABLE HOLDER humor 07885301

humor SILICONE CABLE HOLDER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07885301 品番 669-982150
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おしゃれで機能的なプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルホルダーが登場。
ごちゃごちゃしがちなケーブル類をスッキリまとめて快適なデスク周りに。
取り入れやすいホワイト/グレーブラック、アクセントカラーにピッタリなミントグリーン/ベージュのラインナップ。
お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。

用途
・貼り付けるだけで簡単に設置が可能
・5穴、直径約6mmまでの様々なケーブルに対応
・柔らかいシリコン素材で抜き差しがしやすく、ケーブルに負担がかかりにくい
・コーティング加工によりさらりとした質感で埃や汚れがつきにくい
・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルタイとお揃いカラーでコーデが可能
付属品両面シート×1 ミントグリーン 質量(g)約27.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約116×24×17
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※本製品ご使用における人体・スマートフォンなどのデジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品を電源コードに使用する場合は、束ねたまま通電しないでください。発熱、発火のおそれがあり大変危険です。
※本製品は貼り直しができません。
※貼り付け箇所の素材や形状によっては、経年変化などにより剥がれ、破損、変色、糊残りなどが生じる可能性があります。
※貼り付け箇所の素材や形状によっては、粘着力が弱くご使用できない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※ケーブルは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする