※商品単品画像

41-973592 [Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885556 41-973592 [Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885556 41-973592 [Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885556 41-973592 [Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885556

[Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07885556 品番 41-973592
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。
別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。
Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。
スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。

用途
・様々なファッションに合うスタンダードなカラー
・傷が付きにくい表面硬度9H
・画面をキズや汚れから守る
・ケースをつけたまま充電OK
ベージュ 質量(g)3 対応機種Apple Watch Series SE/6/5/4(40mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約45×40×11 主材質ポリカーボネート、TPU、ガラス
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※Apple Watch 5のセラミックケースモデルにはご使用いただけません。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。本体とケースの間に水滴が入った場合は、ケースを外し柔らかい布などで水滴を拭き取ってご使用ください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする