※商品単品画像

41-973769 [Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド iFace 07885687 41-973769 [Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド iFace 07885687 41-973769 [Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド iFace 07885687 41-973769 [Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド iFace 07885687

[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07885687 品番 41-973769
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watchシリコンバンドが登場しました。
別売りのReflection Apple Watch 強化ガラス一体型ケース、スマホケースなどと同色コーデOK。
バンドの凸凹はReflectionの流線形をイメージ。
角が無く、丸みのある優しいデザインにしました。
また、汗がこもりにくく快適に使用できます。

用途
・様々なファッションに合うReflectionのスタンダードカラー
・厚みがありしっかりとした作り
・丸洗いが可能
・取り付け簡単
・ベルト部分にiFaceのロゴ入り
ペールブルー 質量(g)約17 対応機種Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm) バンド幅(mm)約20 主材質シリコン、ステンレス、亜鉛合金 バンド長(mm)約115〜160 適合腕周(cm)約12.0〜16.5
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の金属部は海水などにより腐食する場合があります。
※Apple Watch本体は付属しておりません。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする