※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JD型モートルポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/220 吸込口径(Φmm)50 注文コード07890296 品番JD50×40L-E61.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥278,000
この商品は電圧・吸込口径など50種類から選べます 他の種類を見る

B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。

設置場所
屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0〜40℃、湿度 20〜85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)50 モーター出力(kW)1.5 電動機出力(kW)1.5 電圧(V)200/220 モーター電圧(V)200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)23.5/16 吐出量(m3/min)0.12/0.38 用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など 付属品単独ヘッド、呼び水じょうご(コック付)、ドレン抜きプラグ、ねじ込み式相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)×1式 材質(単独ベッド)鋼板製 質量(kg)約31 フランジJIS10K(薄) 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0〜100 材質(ケーシング)FC200、FC250 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07890917
2019-05-02
用途:
交換修理
建設業・工事業

交換するモーターが古かったので、品物に間違いがないか、互換性があるかなど、日立に問い合わせてみたところ、大変親切に対応してくれてfaxまで送ってくれました。品物もしっかりしていて、やっぱり日立は良いなーと実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする