00060810014000 ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじ 07897307

ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼び14
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3.2
内容量1パック(8個)注文コード07897307品番00060810014000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー
の掛かりが少ない部分でも使用できます。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。
厚さ(mm)3.2外径(Φmm)30表面処理生地ねじの呼び14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする