八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
07898147
品番
00053020060005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途
テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
厚さ(mm)
最大4.5、最小2.5
種類
テーパーワッシャー
表面処理
生地
ねじの呼び
6
傾斜角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応