八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
07898856
品番
00154021008000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。
戻り止め効果があります。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
厚さ(mm)
3.2
種類
ばね座金
呼び寸法
1/2
外径(Φmm)
22.7
表面処理
ユニクロ