八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
07898996
品番
0005402X002000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
厚さ(mm)
0.5
種類
ばね座金
呼び寸法
2
外径(Φmm)
4.4
表面処理
三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応