ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 07899057 品番 0005402X010000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 厚さ(mm)2.5 種類ばね座金 呼び寸法10 外径(Φmm)18.4 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする