商品画像

- [冷凍]bibigo 本格やみつきたれの プルコギキンパ(ハーフ) CJ FOODS JAPAN 07900387 - [冷凍]bibigo 本格やみつきたれの プルコギキンパ(ハーフ) CJ FOODS JAPAN 07900387 - [冷凍]bibigo 本格やみつきたれの プルコギキンパ(ハーフ) CJ FOODS JAPAN 07900387 - [冷凍]bibigo 本格やみつきたれの プルコギキンパ(ハーフ) CJ FOODS JAPAN 07900387

[冷凍]bibigo 本格やみつきたれの プルコギキンパ(ハーフ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(125g×24本) 注文コード07900387 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,258
販売価格(税別)
9,498
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

小腹満たしにもぴったり。いつでもどこでも便利な食べきりサイズ!bibigoだからこそ出来る本格的なプルコギの味わいのキンパです。商品特徴本場韓国産のプルコギたれを使用。食べやすく味付けした野菜と、ごま油の風味が効いたごはんを、おいしくて歯切れの良い韓国産の焼きのりで包みました。

用途本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする