商品画像

- [冷凍]bibigo もちもち海鮮にらチヂミ CJ FOODS JAPAN 07900448 - [冷凍]bibigo もちもち海鮮にらチヂミ CJ FOODS JAPAN 07900448 - [冷凍]bibigo もちもち海鮮にらチヂミ CJ FOODS JAPAN 07900448 - [冷凍]bibigo もちもち海鮮にらチヂミ CJ FOODS JAPAN 07900448

[冷凍]bibigo もちもち海鮮にらチヂミ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(210g×16袋) 注文コード07900448 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,990
販売価格(税別)
7,398
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

海鮮の風味と野菜の甘味が調和した、商品特徴粉や製法にこだわり、本場のもちもち食感を再現。海鮮本来の風味と野菜の甘味をしっかりと感じられるように仕上げました。たれ付きで調理法も多様なので、様々な場面に合わせてお楽しみ頂けます。

用途本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする