曜日別特売
- [冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ CJ FOODS JAPAN 07900509

商品画像

- [冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ CJ FOODS JAPAN 07900509
- [冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ CJ FOODS JAPAN 07900509
- [冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ CJ FOODS JAPAN 07900509
- [冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ CJ FOODS JAPAN 07900509

[冷凍]bibigo 王マンドゥ肉&キムチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(350g×2袋)
内容量1セット(350g×2袋)注文コード07900509品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,482
販売価格(税別)
2,298

豚肉とキムチのコクと旨味がたっぷり!旨辛なマンドゥ商品特徴豚肉の旨みとキムチの辛さがやみつきになる旨辛な味わいのマンドゥ。1個約35gのビッグサイズで食べ応え抜群です。ご飯のおかず、お酒のおつまみなど、様々なシーンでお楽しみいただけます

用途
本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする