商品画像

- [冷凍]bibigo 甘辛特製たれのやみつきヤンニョムチキン CJ FOODS JAPAN 07900588 - [冷凍]bibigo 甘辛特製たれのやみつきヤンニョムチキン CJ FOODS JAPAN 07900588 - [冷凍]bibigo 甘辛特製たれのやみつきヤンニョムチキン CJ FOODS JAPAN 07900588 - [冷凍]bibigo 甘辛特製たれのやみつきヤンニョムチキン CJ FOODS JAPAN 07900588

[冷凍]bibigo 甘辛特製たれのやみつきヤンニョムチキン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(350g×16袋) 注文コード07900588 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかくてジューシーな若鶏を使用した、たっぷり絡めた特製たれがクセになる韓国式チキン商品特徴味・辛味・酸味のバランスが抜群の、特製ヤンニョムソースで本場の味を再現。やわらかい若鶏のもも肉を使用したジューシーな味わいが楽しめる、本格的なヤンニョムチキンが保存に便利なジッパー付きになって新登場!

用途本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする