19インチタイプ光成端箱

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード07901568品番FPD10332
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

質量(kg)【1U】2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【1U】482×44×290芯数32芯ケーブルタイプ単芯用アダプタタイプSCケーブル入力数6本以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする