画像準備中

OAタップ 抜止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07903406 品番 AHY653BK
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。

ボディ:ブラック スイッチなし コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P)抜止 コード長さ(m)3 機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキング コードVCTケーブル プラグハーネスプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする