TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の OAタップ/電源タップ
TERADA(寺田電機製作所)の 3P電源タップ
OAタップ 抜止
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07903415
品番
AHY653BL
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ボディ:ブルー
スイッチ
なし
コンセント個数
6
コンセント形状
3P(接地2P)抜止
コード長さ(m)
3
機能
ランプ付、マグネット付、耐トラッキング
コード
VCTケーブル
プラグ
ハーネスプラグ