アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07909207
品番
LDRd86T・D/30/53/19SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ
86形
質量(g)
550
消費電力(W)
30.9〜30
定格電圧(V)
100-242
口金
R17D
全光束(Lm)
5300
管径×長さL(mm)
26.5×2367
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.6
給電方式
片側
電球の種類
LED