DAILY FIT MASK なめらかタッチ 小さめサイズ 7枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07909277 品番PKーDH7SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

DAILY FIT MASKに、なめらかな肌触りで息がしやすいフィルターを採用した新シリーズが登場します。口元なめらか不織布シートを採用。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)肌に触れる部分には、口元なめらか不織布シートを使用し、やわらかさを実現しました。息快適フィルターを採用しているので、捕集性能を保ちながらフィルターの目付を軽くし従来品よりも息がしやすくなりました。(メーカー製品比)ふんわりやさしい幅広耳ひも6mmを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。

適合JIS T 9001(一般用マスク) 材質(本体・フィルター) ポリプロピレン、(耳ひも) ポリエステル、ポリウレタン (ノーズフィッター) ポリエチレン 形状プリーツ型 質量(kg)0.0035 ホワイト 入数(枚)7 構造4層 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90 包装形態個包装 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする