※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みストレートソケット ステンレス製

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07909329 品番 1-1/4
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ソケット ねじの種類PSネジ 寸法T(mm)48 寸法U(mm)48
注意
※製品を接続する配管は前もってネジ部や配管内を清掃してください。
※ネジ込み部のシール材は使用する流体、温度等に適した商品を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管の延長(40A/1-1/2の接続)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

ねじ込み配管の接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで施工しやすく、シール材もなじませやすかったです。材質がSCS13A相当のステンレスで、耐食性が必要な箇所の配管延長・補修に使いやすいと思います。

2025-05-08
用途:
エアー配管の継ぎ手用として

配管ののオス同士をつなぐために購入問題なく繋げました。野外に置いてあるので、ステンレス製で錆びの心配もないです。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
エアー配管の継ぎ手用として

配管ののオス同士をつなぐために購入問題なく繋げました。野外に置いてあるので、ステンレス製で錆びの心配もないです。

2025-10-17
用途:
散布機作成
建設業・工事業

製品が良く出来ていて予定通りの商品です。
また必要になったらお願いします。

対象商品:
37603946
2022-04-11
用途:
ハーフユニオンのチューブ径変更時
製造業

前後にチューブ径が異なるハーフユニオンをねじ込んで使用。ブッシュや異径ソケット使うより安くできる。パイレンで掴める長さはないが、小径なので、両端からハーフユニオン同士を締めればキチンと締まる。

1人が参考にしています
対象商品:
37603955
2022-05-05
用途:
メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ 様

他の配管部品(ブッシング、ニップル等)と同様に問題なく使用しております。

対象商品:
37603946
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
37603964
2022-06-05
用途:
水配管
教育・研究機関

機能として問題なく,安価で購入できてありがたく思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
呼び径(A)はどこの寸法を示しているのでしょうか。
回答:
呼び径とは適合するパイプ(鋼管)の外径を示しており、
(A)なのでA呼称と呼ばれる数字でパイプ(鋼管)の外径を表しております。
継手のどこかの箇所の寸法値ではなく、適合先のパイプを示しております。
2人が参考にしています
2021-08-06
質問:
ネジの種類はメートルネジでしょうか。
回答:
PSネジですのでメートルではなく、インチになります。
2021-08-06

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする