曜日別特売
74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669

イメージ01 _RGB2000.jpg

74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669
74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669
74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669
74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669
74999 災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル 07913669

災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7本)
内容量1袋(7本)注文コード07913669品番74999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848

1人当たり7日間分をワンパックにした使用期限7年の防災用・災害用ウエットタオルです。

用途
1.使用期限7年の長期保管を実現
・個包装にバリア性の高いアルミフィルムを使用しているため、製造から7年間の長期保管ができます。
・全ての包装に製造日と使用期限を表示しています。
2.1人に袋で7日間分の備蓄にぴったり
・7個入りのため、1日1枚使用すると1人当たり7日間分を配布できます。
・包装サイズを可能な限りコンパクトにしてあるためスペースをとりません。
・重量10kg程度の持ち手付き外装箱のため、非力な方でも扱いやすいです。
3.1枚でしっかり拭ける超大判シート
・超大判の厚手エンボスシートを使用しているため、1枚で全身をしっかり拭くことができます。
・水分をたっぷり含浸させているため、ひどい汚れでも洗い流すように拭き取れます。
・中身のウエットタオルは広く医療機関で使用されている商品と同じ仕様です。
4.刺激が少なく肌にやさしい
・ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。
・安全性の高い防腐剤を使用しています。
5.WWマーク付
・WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウエットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。
成分水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド素材ポリエチレンテレフタレート、レーヨン
注意
※電子レンジで温めないでください。
※水に溶けないため、トイレには流さず適切な廃棄方法で処理して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする