サイコロシフトノブ 3アダプター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07913949 品番 561683
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ
1個タイプと3連タイプ
3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします

用途内装パーツ レッド タイプ1個 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×50×50 口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料:適合表(0.25MB)
注意
※向き調整用のロックナットは付属しませんので予めご了承ください
※型式や年式での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので掲載の適合表と実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしておりますので予めご了承ください
※適合表内「
※1」 いすゞNEWエルフ/超低PMエルフ及びフォワード320クラッチフリー車には、別売のクラッチフリーアダプター〔506381〕を使用して12×1.25サイズのシフトノブがお使いになれます(一部不可)
※2 ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車はシフトノブの交換ができません
※メーカーのシフトノブおよびエクステンションレバーは、国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です。外国車や多くのAT車には使用できません。
※純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。また、純正シフトノブが取外しできてもメーカーのシフトノブおよびエクステンション レバーが取り付けできない車両もございます
※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことを確認の上、お使い下さい。また、自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
※本適合表は平成24年現在の代表的な車種を掲載しております。車種、年式によってはサイズが異なる場合がありますので必ずサイズの確認をして下さい
※561684/561689は数量限定販売となり、在庫無くなり次第販売終了です。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする