Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 流体制御機器
Burkert(ビュルケルト)の ソレノイドバルブ
Burkert(ビュルケルト)の 汎用流体用ソレノイドバルブ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07914606
品番
ID-375828+423845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径
(Gねじ)1/8
質量(kg)
0.2
タイプ
非通電時:閉
ポート数
2
消費電力(W)
7
材質(シール)
FKM
定格電圧(V)
DC24
最高使用圧力(MPa)
2.3
作動方式
直動式
ねじの種類
G
オリフィス(mm)
1.2
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
(電気)付属ケーブルプラグ
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200