コンビ
コンビの 専門診療・科目別
コンビの 産婦人科用品
コンビの おむつ交換台
横型おむつ交換台 ※車いす対応
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07915979
品番
OK21WK
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クッションの高さを車いすのかたも使いやすい720mmに設定
車いす乗車時のひざが入りスムーズに作業できる高さ
車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属
材質
本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー
質量(kg)
18
色
クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264
対象
生後1か月〜2才半(30か月)まで
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120