ユニバーサルシート縦型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07916015 品番US-13
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ
軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能
ゆっくり開くソフトダウン機構
ソフトなマットでゆったり使える広い座面
シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
左右の手すりはどちらも開閉が可能
収納式のバックル付ベルト
4ヵ国語表記(日・英・中・韓)

材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W738×D240×H1,538、(開時)W738×D1,285×H583 質量(kg)35 クリアホワイト
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床面にアンカーボルトなどで固定します。アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。</em>

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
沖縄地方数量1につき ¥11,300 / 税込 ¥12,430
離島数量1につき ¥13,300 / 税込 ¥14,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする