コンビ
コンビの 水廻り部材
コンビの トイレ用品
コンビの トイレ設備用品
エンジェルK 着替え台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07916076
品番
KS21/KK21
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
側板が短く、周囲の確認や横に置いた荷物を取り出しやすい設計
保護者はマット下にひざをつくことができる
マットはやわらかいクッション材を使用
正面にお子さま用手かけを装備
材質
本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
質量(kg)
22
色
木部:ナチュラル 貼り材:ベージュ
外形寸法(mm)
W550×D800×H900
対象
使用対象月齢:つかまり立ち(生後9か月ごろ)〜3才(36か月)まで
グリーン購入法
適合
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650