材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)
質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)
グリーン購入法適合