おむつ交換台用背板荷物台付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07916110 品番KO41N
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
バッグや小物が置ける荷物台付き

材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41Tの材質) 質量(kg)34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量) 【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法) 対象生後1か月〜2才半(30か月)まで グリーン購入法適合
注意
※ホールディングマットのみです。荷物台付背板・側板2枚組は別売です。
※セット販売は「エンジェルKおむつ交換台荷物台付き」として販売しております。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
離島数量1につき ¥9,200 / 税込 ¥10,120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする