コンビ
コンビの 業務用・飲食店向け家具
コンビの 子ども用家具
コンビの キッズチェアー・ベンチ
ブースターシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07916259
品番
BU13
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手でワンタッチ取付け、安心のダブル固定
スタッキングが可能でコンパクトに収納
用途
「使いやすさ」「安定感」「座りごこち」すべての要望に応えた画期的な乳幼児用補助いす
材質
本体/天然木、繊維板(MDF)・高さ調整ゴム/合成ゴム
質量(kg)
4.8
外形寸法(mm)
W403×D370×H345
対象
使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)〜3才(36ヵ月)まで
対応寸法(mm)
テーブル厚:45〜60
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120