コンビ
コンビの 業務用・飲食店向け家具
コンビの 子ども用家具
コンビの キッズチェアー・ベンチ
ブースターシート・スタッキング台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07916268
品番
SD11
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
片手でワンタッチ取付け、安心のダブル固定
スタッキングが可能でコンパクトに収納
用途
「使いやすさ」「安定感」「座りごこち」すべての要望に応えた画期的な乳幼児用補助いす
材質
天然木
質量(kg)
0.6
外形寸法(mm)
W316×D110×H85
対象
使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)〜3才(36ヵ月)まで
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120