※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ1.75-28cm アポロクッション サニー商事 07921010 Φ1.75-28cm アポロクッション サニー商事 07921010

アポロクッション

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)28 注文コード07921010 品番Φ1.75-28cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

*付属の熱収縮チューブで天秤と一体化。遠投時に手前マツリが大幅に減少! *クッションゴムの材質はYAMASHITAの厳選ゴムヨリトリ素材! *クッションゴムの熱収縮チューブが被さる部分を30mm、二重溶着で太くしてある為、高強度!

径(Φmm)1.75 長さ(cm)28
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする