※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32-4m エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 07921701 32-4m エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 07921701

エレハントホース難燃・耐油型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4m) 注文コード 07921701 品番 32-4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。

用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。 材質特殊配合PVC 黒/グレー 長さ(m)4 使用圧力(MPa)0〜0.06 最高使用圧力(MPa)0.06 使用温度(℃)-10〜50 使用流体オイルミスト 標準質量(g/m)概算:230 外径(mm)38.6 内径(mm)31.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、耐油性 最小曲半径(mm)35
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※推奨カフスとして「CRエレハントカフス」をご用意しております。
※ホースに直接バンドを付ける際は左巻き用ホースバンドをご使用下さい。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする