画像準備中

エコOAタップ4口平行

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 注文コード07923557 品番XET45015W
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコード長さ4種類から選べます 他の種類を見る

使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。

ボディ:ホワイト コンセント形状接地抜止2P コード長さ(m)5 口数4個口 機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキング コードEM-ECTFコード プラグ一般プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする