TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の OAタップ/電源タップ
TERADA(寺田電機製作所)の 3P電源タップ
一般プラグ付OAタップ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
注文コード
07932185
品番
XYU253W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
口数・コンセント個数・コード長さ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P抜け止め
電源コード(m)
3
機能
電源ランプ、マグネット、耐トラッキング性
プラグ形状
ストレ―トプラグ