TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の OAタップ/電源タップ
TERADA(寺田電機製作所)の 3P電源タップ
安全ブレーカー付OAタップ
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
3
注文コード
07932271
品番
XLA65013W
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。
電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ボディ:ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
接地抜止2P
コード長さ(m)
3
口数
6個口
機能
安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキング
コード
VCTFコード
プラグ
一般プラグ