画像準備中

手元SW付OAタップ 抜止

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07932359 品番 XAT65015W
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。

ボディ:ホワイト コンセント形状接地抜止2P コード長さ(m)電源コード5、手元スイッチ1.電源コード5、 口数6個口 機能手元スイッチ コードVCTFコード プラグ一般プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする