曜日別特売

壁取付タイプ光成端箱

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード07932736品番FWJ02008T
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95芯数32芯適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプテープ芯線用アダプタタイプLCケーブル入力数12本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする