画像準備中

一般プラグ付OAタップ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口数8個口 コード長さ(m)3 注文コード07933296 品番XLT853R
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は口数・コンセント個数・コード長さなど45種類から選べます 他の種類を見る

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。

ボディ:レッド コンセント形状接地2P コード長さ(m)3 口数8個口 機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキング コードVCTFコード プラグ一般プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする