TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の OAタップ/電源タップ
TERADA(寺田電機製作所)の 3P電源タップ
一般プラグ付OAタップ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口数
8個口
コード長さ(m)
5
注文コード
07933671
品番
XLT855R
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
口数・コンセント個数・コード長さ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ボディ:レッド
コンセント形状
接地2P
コード長さ(m)
5
口数
8個口
機能
電源ランプ、マグネット、耐トラッキング
コード
VCTFコード
プラグ
一般プラグ