曜日別特売
590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259

590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259
590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259
590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259
590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259
590807 吊リ輪 桜 ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937259

吊リ輪 桜 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07937259品番590807
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

桜型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です

用途その他・アクセサリー材質樹脂質量(g)43種類桜黒寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】110×116×10【ベルト】160×25×2
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする