パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の キッチンばかり
タートルミー デジタルスケール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07939408
品番
D-12
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1g〜2kgまで軽量可能
オートパワーオフ機能付120秒
容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質
ABS樹脂
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×175×35
使用電池
CR2032(リチウム電池)1個
ひょう量単位
kg