ラウンドミー デジタルキッチンスケール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07939417 品番D-16
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1g〜1kgまで軽量可能
オートパワーオフ機能付65秒
容器分差し引いて知りたい中身の重さだけを計算出来る追加軽量。
収納に便利な薄型コンパクトサイズ
モニター電池付

ひょう量(g)1000 材質ABS樹脂 質量(g)135 最小表示(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×30 使用電池単4形乾電池2本 ひょう量単位g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07939417
2019-01-30
用途:
キッチンにて栄養管理
建設業・工事業

100g超えても1g単位でちゃんと計れるし、計測が途中で止まらず足してもいけるので、
非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする