スィートミーU デジタルキッチンスケール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07939435 品番D-115
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面
1g単位で表示!2kgまで軽量可能
電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能
簡単追加軽量
薄型コンパクトタイプで収納に便利

材質ABS樹脂 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25 使用電池単4形乾電池2本 ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07939435
2017-12-06
用途:
材料の計量
製造業

作業場で材料計量に使ってましたが、使い始めて3日目でデジタル表示が00000と表示されたままで計量できなくなった

MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする