曜日別特売

インサル 基礎防蟻ジョイントハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード07940601品番KBJH
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シロアリと浸水の被害から家を守る。
ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制
防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制
水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着
シロアリと浸水の被害から家を守る。
ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制
防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制
水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着
非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能
施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能
柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可

用途基礎用謀議止水版セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
注意
※現場でご用意いただく工具:圧着用ローラー(ローラー幅35mm程度)、ハサミもしくはカッター(商品カット用)
※ご使用前に必ず施工仕様書をお読みいただき、適切な取扱い方法で安全に作業を行ってください。
※施工時は必ず保護具(保護マスク・保護手袋・保護衣・保護メガネ等)を着用してください。
※テープ接続部は30mm以上重ねて貼り付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする