いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 適合車種大型路線バス LV290いすゞ エルガ/KV290日野 ブルーリボン LEDヘッドランプ仕様車(H27.8〜) 注文コード07940716 品番U065BKVNB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,330
販売価格(税別)
150,300
この商品は色・適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆
ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用
プロジェクターLEDヘッドライト
純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです
大型シングルプロジェクタ―LED
・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします
コの字型立体ファイバーLED
・デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
・ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線
純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます
新品左右セット
取付説明書付き

用途外装・電装パーツ ブラック 内容左右セット 適合車種大型路線バス LV290いすゞ エルガ/KV290日野 ブルーリボン LEDヘッドランプ仕様車(H27.8〜) 純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
注意
※ご購入前に必ず適合をご確認ください
※適合がご不明な場合やご心配な場合は事前にお問い合わせください
※お客様判断での適合間違いによる返品・交換はお受けいたしかねます
※巻き込み防止用のブザー、バックブザー装着車は購入時にお知らせください
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます
※LED仕様車は変換ハーネスが必要です。その場合商品選択時、「変換ハーネス付き」をお選びください
※レベライザー付き車はレベリング機能が使用できなくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする