大型ミストファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07940786 品番JMP-04S
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。
熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。
ミスト噴霧量10L/hです。
単相100Vです。
90Lの大型タンク。
左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。
据付工事不要です。

用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など 質量(kg)約79 電源(V)単相100 消費電力(W)830 タンク容量(L)90 風量(m3/min)160 騒音値(dB)70 首振角度(°)約90 羽根径(Φmm)600 噴霧量(L/h)10
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする