HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 先芯なし長靴
高耐久で軽いカバー付き長靴
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07940829
品番
HG-2388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。
用途
農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤
仕様
EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付き
色
グレー/レッド
サイズ
LL (約26.5cm〜27.0cm)
材質(アッパー)
TPE
材質(ソール)
TPE
標準質量(g/片足)
580