セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07940890 品番 GKS-51
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。

形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 先芯鋼製先芯 機能撥水加工・耐滑 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする