GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07941538
品番
GKS-28
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
化繊素材アッパーを使用したミリタリー調デザイン。摩擦と剥離に強いインジェクションソールを採用することにより抜群の屈曲性を実現。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成繊維
材質(ソール)
耐油2層底(インジェクション)
先芯
鋼製先芯
機能
耐油・耐滑・屈曲
足幅
3E