セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07941599 品番 GKS-28
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

化繊素材アッパーを使用したミリタリー調デザイン。摩擦と剥離に強いインジェクションソールを採用することにより抜群の屈曲性を実現。

形状ミドルカット カーキ サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)耐油2層底(インジェクション) 先芯鋼製先芯 機能耐油・耐滑・屈曲 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする