GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07941757
品番
GKS-31
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通気性の高いメッシュ素材に、脱ぎ履きに最適なゴム&マジック採用。軽量で屈曲性の良い発砲ゴムソール。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
PU合皮+メッシュ
材質(ソール)
発砲ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
屈曲・軽量
足幅
3E